Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Rahmen 2xUSB 3.0, 90° Abgang seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Rahmen 2xUSB 3.0, 90° Abgang seitlich
BACHMANN Rahmen 2xUSB 3.0, 90° Abgang seitlich
BACHMANN Rahmen 2xUSB 3.0, 90° Abgang seitlich
BACHMANN Rahmen 2xUSB 3.0, 90° Abgang seitlich
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0783
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.059
EAN/GTIN:
     4016514034864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
bachmann abdeckrahmen
abdeckrahmen

Rahmen 2xUSB 3.0 90° Abgang seitlich

Rahmen 2xUSB 3.0 A/A 90° Abgang seitlich, inkl. 2 Schrauben verpackt im Polybeutel.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromversorgung
Farbe:
schwarz / silber
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.04 m
Tiefe:
0.4 m
Gewicht:
0.03 kg
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.034 kg
Bruttogewicht:
0,034
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Datenmodule, Modules, Custom
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,02*
€ 46,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,64*
€ 48,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,86*
€ 48,25*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,80*
€ 48,49*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,18*
€ 51,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.