Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Küchenanschlussbox 2/2/2, 2,0m Kabelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Küchenanschlussbox 2/2/2, 2,0m Kabelset
BACHMANN Küchenanschlussbox 2/2/2, 2,0m Kabelset
BACHMANN Küchenanschlussbox 2/2/2, 2,0m Kabelset
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0799
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     923.000
EAN/GTIN:
     4016514049400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
bachmann herdanschlussdose
herdanschlussdose

Küchenanschlussbox 2/2/2 2,0m Kabelset

Küchen Anschlussbox 2,0m H05VV-F 5G2,5mm² für Herdanschlussdose 2,0m H05VV-F 4G2,5mm² für Kochfeld 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schukodose für Backofen montierbar wiederanschließbar mit WAGO-Klemmen Maße: LxB 116,14mm x 125mm, Geringe Einbautiefe: 34mm. Verpackt im Polybeutel.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromverteiler
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Höhe:
0.08 m
Breite:
0.28 m
Tiefe:
0.28 m
Gewicht:
1.3 kg
Bruttogewicht:
1,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Stromverteiler
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 42,59*
€ 55,61*
Lager 337
Frei Haus
ab € 44,20*
€ 57,52*
4 Tage
69
€ 6,45*
ab € 44,49*
€ 58,08*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 45,11*
€ 58,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,43*
€ 60,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.