Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Flat Plug CEE7/7 weiss, 1,5m CEE7/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Flat Plug CEE7/7 weiss, 1,5m CEE7/3
BACHMANN Flat Plug CEE7/7 weiss, 1,5m CEE7/3
BACHMANN Flat Plug CEE7/7 weiss, 1,5m CEE7/3
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0854
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     933.006
EAN/GTIN:
     4057298003592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung

Flat Plug CEE7/7 weiß 1,5m CEE7/3

BACHMANN FLAT PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel) Kein Auswurf durch Hebelmechanik Mit 1,5m H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontakt- Kupplung (CEE7/3) Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz Nicht wiederanschließbar Farbe: weiß Stecker und Kupplung VDE approbiert verpackt im Polybeutel mit BACHMANN Etikett Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromversorgung
Farbe:
weiß
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.16 m
Tiefe:
0.27 m
Gewicht:
0.27 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.26 kg
Bruttogewicht:
0,26
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,88*
€ 13,42*
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 13,70*
€ 5,00*
ab € 10,16*
€ 13,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,25*
€ 13,92*
€ 4,00*
ab € 10,35*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.