Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK 3xCEE7/3 sw 2xCM, 1m 3G1,5mm² GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 sw 2xCM, 1m 3G1,5mm² GST18
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 sw 2xCM, 1m 3G1,5mm² GST18
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 sw 2xCM, 1m 3G1,5mm² GST18
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 sw 2xCM, 1m 3G1,5mm² GST18
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 sw 2xCM, 1m 3G1,5mm² GST18
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 sw 2xCM, 1m 3G1,5mm² GST18
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0897
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0096
EAN/GTIN:
     4016514041411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
bachmann steckdosenleiste 1m

DESK 3x CEE7/3 sw 2x CM 1m 3G1,5mm² GST18

DESK Steckdosenleiste ALU eloxiert 3x CEE7/3 sw 2x Custom Module leer 1m Festanschluss H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit GST18-Stecker verpackt im Einzelkarton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz / silber
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.1 m
Breite:
0.07 m
Tiefe:
0.32 m
Gewicht:
0.65 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.629 kg
Bruttogewicht:
0,629
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, bachmann mehrfachsteckdose, Aufbau, Anschlussfelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 46,45*
€ 60,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,57*
€ 62,72*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,03*
€ 63,39*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,29*
€ 67,79*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,25*
€ 68,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,55*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,38*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,70*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,89*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.