Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN STEP Haltewinkel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN STEP Haltewinkel Edelstahl
BACHMANN STEP Haltewinkel Edelstahl
BACHMANN STEP Haltewinkel Edelstahl
BACHMANN STEP Haltewinkel Edelstahl
BACHMANN STEP Haltewinkel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1031
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     940.096
EAN/GTIN:
     4016514022601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel Wartungsgeräte P...
Halterbausatz Pneumatik
Halterbausatz Wartungsgeräte
Haltewinkel Pneumatikgeräte

STEP ALU und BASE Haltewinkel Edelstahl

  • Perfekt vorbereitet für beste Verbindungen
  • Die STEP Steckdoseneinheit ist mit Aluminium- oder Kunststoffprofil verfügbar
  • Mehrere Steckdoseneinheiten können als Baukastensystem miteinander verbunden werden
  • In erster Linie ist STEP als einfache Elektrifizierungseinheit für den Büroarbeitsplatz ausgelegt
  • An STEP können permanent aufgestellte Geräte wie PC, Monitor, Drucker usw. angeschlossen werden
  • STEP Steckdoseneinheiten verfügen über einen Strom eingang und einen Stromausgang, jeweils stirnseitig in den Endkappen integriert
  • Die eingebauten Steckverbinder GST18 von Wieland sind besonders bewährte Verbinder für den Büroeinsatz und verfügen über die entsprechende Kodierung und Steckerverrastung nach gültiger Norm

Montagezubehör

  • Zum Aufstecken in STEP-Profilrückseite
  • Ideal bei Einsatz von Steckdoseneinheiten mit Datenanschlüssen
  • Verpackungseinheit: 2 Stück

BACHMANN STEP Steckdosenleisten

STEP verwirklicht das Prinzip der Modularität mit absoluter Konsequenz. Das System ist deshalb ideal für die flexible Energie- und Datenversorgung an Arbeitsplätzen, in Trennwandsystemen, Doppelböden und weiteren Verbindungsanwendungen.

Die Modularität der STEP Steckdoseneinheiten bietet nahezu grenzenlose Möglichkeiten: Vom einfachen Elektrifizierungs-Set bis hin zu Steckdoseneinheiten mit integrierten Datenanschlüssen, FI / LS-Schalter, Überspannungsschutz, Anschlüssen für Medientechnik und vielem mehr.

STEP ist für die Stromversorgung standardmäßig mit Wieland GST18i3 ausgestattet und kann daher mit unterschiedlichen Leitungslängen eingespeist werden. Darüberhinaus sind auf Wunsch auch weitere Steckverbindungssysteme realisierbar.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
2x BACHMANN STEP Haltewinkel Edelstahl, ohne Schrauben
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
25 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
30 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Paketgewicht:
0.024 kg
Bruttogewicht:
0,024
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Montagewinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Wartungsgeräte-Halterbausatz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose, Facility Systeme, Zubehör, Modulare Steckdosenleisten, Steckdosenleisten, BACHMANN STEP Montagezubehör, Stromversorgung, 375.502
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,43*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,46*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,58*
€ 6,52*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 6,57*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.