Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 3 m
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 3 m
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 3 m
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 3 m
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 3 m
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1069
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.1069
EAN/GTIN:
     7630049612174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckerleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen für den Innenbereich inkl. Ein/Aus-Schalter und Berührungsschutz

  • 3-fach Steckdosenleiste Kunststoff
  • Steckdosen sind um 45° gedreht
  • 2poliger Schalter (beleuchtet)
  • Zuleitung 3 m mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Funktion:
3-fach Steckdosenleiste m. Schalter
Bauform:
Desktop Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 polig, beleuchtet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anzahl Ausgänge/Winkel:
3 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm² 3 m
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Netzanschluss:
Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
40 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
466.6 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.5 kg
Bruttogewicht:
0,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.15
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 3-fach steckdosenleiste 3,0m schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, Stedoleiste, Steckdosenleiste 3fach, Steckerleiste, Multiplesocketoutlets, Shutter, Mehrfachstecker, Steckdosenleiste Schalter, Kinderschutz, Kindersicherung, Stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 12,92*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,61*
€ 17,80*
€ 3,50*
ab € 29,55*
€ 40,07*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.