Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Kaltgerätesteckdosenleiste 6x C13 Buchse, C14 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Kaltgerätesteckdosenleiste 6x C13 Buchse, C14 Stecker
BACHMANN Kaltgerätesteckdosenleiste 6x C13 Buchse, C14 Stecker
BACHMANN Kaltgerätesteckdosenleiste 6x C13 Buchse, C14 Stecker
BACHMANN Kaltgerätesteckdosenleiste 6x C13 Buchse, C14 Stecker
BACHMANN Kaltgerätesteckdosenleiste 6x C13 Buchse, C14 Stecker
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1193
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.1121
EAN/GTIN:
     4057298023590
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Mehrfachsteckdose

Steckdosenleiste zum Überbrücken von USV Geräten im Servicefall

  • 2 poliger, beleuchteter Schalter
  • Kabel H0V5VV-F3G 1,5mm²
  • Abnehmbare Befestigungsbügel
  • Stabiles Aluminiumprofil
  • Länge 32cm (nicht für 19"-Schrankeinbau geeignet)

Beleuchteter Schalter

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kaltgerätesteckdosenleiste
Farbe:
diverse
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
44 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
320 mm
Gewicht:
0.6 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
0.671 kg
Bruttogewicht:
0,671
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, Kaltgerätekupplung, 19-Zoll-Steckdosenleisten, 230V Geräte, IEC320-C14, Kaltgeräteverteiler, 19Z, Rackmount, Überbrücken, 333.1121, Stedoleiste, Kaltgerätesteckdosenleiste, Mehrfachstecker, 19Zoll, Steckerleiste, USV, C13 C14, IEC320-C13, Kaltgerätedose, Mehrfachsteckdose Schalter, Kaltgerätestecker, Stromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 42,61*
€ 56,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,49*
€ 62,57*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.