Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Kaltgerätekupplung IEC320 C13 10A/250VAC, Schraubanschluß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Kaltgerätekupplung IEC320 C13 10A/250VAC, Schraubanschluß, schwarz
BACHMANN Kaltgerätekupplung IEC320 C13 10A/250VAC, Schraubanschluß, schwarz
BACHMANN Kaltgerätekupplung IEC320 C13 10A/250VAC, Schraubanschluß, schwarz
BACHMANN Kaltgerätekupplung IEC320 C13 10A/250VAC, Schraubanschluß, schwarz
BACHMANN Kaltgerätekupplung IEC320 C13 10A/250VAC, Schraubanschluß, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1293
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.170
EAN/GTIN:
     4016514005796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
bachmann kaltgerätedose

Kaltgerätedose zur Schraubmontage

Kaltgerätedose, IEC320 C13
10 A / 250V, 70°C
zur Schraubmontage

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Konverter Adapter Stecker
Produkttyp:
Montagekupplung
Farbe:
schwarz
Technische Besonderheiten:
Kupplung zur Selbstmontage, Schraubanschluss
Höhe:
20 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
25 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.026 kg
Bruttogewicht:
0,026
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Dose, IEC320C13, Montage, Steckerleiste, Stromversorgung, C13, plugs, Power, Kupplung, Steckdosenleiste, Steckdose, Kaltgeräte, Stromstecker
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,56*
€ 2,25*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,26*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,73*
€ 2,48*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,79*
€ 2,53*
2 Tage
36
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,79*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.