Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, schwarz, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, schwarz, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, schwarz, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, schwarz, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, schwarz, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, schwarz, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1494
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     387.170
EAN/GTIN:
     4016514003839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

SMART Steckdosenleiste im robusten Design

  • 3fach Steckdosenleiste
  • Kunststoff
  • Zuleitung: H05VV-F 3G 1,50 mm² mit Schutzkontaktstecker
  • Leistung Max. 16 A / 3.680 W
  • Steckdosen um 35° gedreht, integrierter Berührungsschutz
  • Einwegschrauben
  • Einfache Befestigung durch Anschraublöcher
  • Praktische Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Funktion:
3-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anzahl Ausgänge/Winkel:
3 / 35°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm² 1,5m
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
41 mm
Breite:
188 mm
Tiefe:
56 mm
Gewicht:
0.51 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.336 kg
Bruttogewicht:
0,336
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose 1,5 m bachmann schwarz, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Stedoleiste, Steckdosenleiste 3fach, Steckerleiste, Multiplesocketoutlets, Schuko, Mehrfachstecker
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
€ 6,40*
ab € 4,07*
€ 5,71*
8 Tage
85
€ 6,95*
ab € 4,19*
€ 5,97*
€ 5,95*
ab € 4,31*
€ 6,02*
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 6,06*
2 Tage
199
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.