Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach C13 + C20-Stecker, Aluminium, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach C13 + C20-Stecker, Aluminium, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach C13 + C20-Stecker, Aluminium, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach C13 + C20-Stecker, Aluminium, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach C13 + C20-Stecker, Aluminium, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach C13 + C20-Stecker, Aluminium, 2 m
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach C13 + C20-Stecker, Aluminium, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1627
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.1627
EAN/GTIN:
     7630049610897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19" Steckdosenleiste mit 8x C13 Anschluss und Zuleitung (2m) mit C20-Stecker, 1HE, zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel.

  • 19"-Steckdosenleiste (1 HE) zum Einbau in 19"-Schränke, inkl. Montagewinkel
  • Anordnung der Steckdosen: 90°
  • Profil aus eloxiertem Aluminium

  • Kabeltyp: 2,0m H05VVV-F 3G 1,5mm², schwarz
  • Maximale Belastung/Leistung: 16A 3600W
  • Farbe: ALU / lichtgrau RAL 7035
  • Breite: 440mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste
Farbe:
Aluminium
Länge:
2 m
Funktion:
19'' Steckdosenleiste
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Anzahl Ausgänge/Winkel:
8 / 90°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
Aluminium
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
IEC320 C20
Steckertyp:
IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
769.2 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
0.95 kg
Bruttogewicht:
0,95
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.15
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 8fach steckdosenleiste 2m, 19 zoll steckdosenleiste, roline 19 zoll steckdosenleiste, 19Zoll, 19Z, Steckdosenleiste schwarz, Steckerleiste, 19-Zoll-Steckdosenleisten, Kaltgerätestecker, Mehrfachstecker, IEC 320 C13, Steckdosenleiste Kaltgerätestecker, Kaltgerätedose, Stedoleiste, 230V Geräte, Multiplesocketoutlets, Rackmount, Verlängerungskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 41,34*
€ 54,51*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,66*
€ 60,37*
5 Tage
127
€ 1,00*
ab € 47,10*
€ 61,71*
€ 3,50*
ab € 52,36*
€ 68,44*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 112,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.