Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Netzkabel Schutzkontakt - IEC320-C19 16A/250V, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Netzkabel Schutzkontakt - IEC320-C19 16A/250V, schwarz, 3 m
BACHMANN Netzkabel Schutzkontakt - IEC320-C19 16A/250V, schwarz, 3 m
BACHMANN Netzkabel Schutzkontakt - IEC320-C19 16A/250V, schwarz, 3 m
BACHMANN Netzkabel Schutzkontakt - IEC320-C19 16A/250V, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1644
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     352.175
EAN/GTIN:
     4016514031405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel

Strom-Anschlusskabel 16A mit IEC320 C19 Buchse und Schutzkontaktstecker zum Anschluss von USV oder Blade-Servern.

Anschluss Kabel 16 A mit IEC320 C19 Buchse und Schutzkontakt Stecker, oft verwendet bei USV ab 3000VA und zum Anschluss von Blade-Servern

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C19, Kal...
Max. Strom:
16 A
Max. Spannung:
250V
Max. Leistung:
3600 w
Kabelmantelmaterial:
H05VV-F
Aderquerschnitt (mm²):
1,5mm²
Anzahl Adern:
3
Seite 1 Bezeichnung:
Schuko
Seite 1 Stecker Typ:
Schuko
Seite 1 Stecker Aussen Ø (mm):
40 mm
Seite 2 Bezeichnung:
Kaltgeräte
Seite 2 Buchse Typ:
IEC320 C19
Seite 2 Buchse Aussen Ø (mm):
20 x 28 mm
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Höhe:
36 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
210 mm
Gewicht:
389 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.321 kg
Bruttogewicht:
0,321
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C19, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, kaltgeräte-zuleitung 3m, C19, 16A Kabel, KABELSCHUKO-IEC320-C1916A2MSCHW., Powercables, Stromkabel, kabel, anschlusskabel, Kabel, IEC320-C19, Schuko Kaltgeräte Kabel, stecker, USV Anschluss, powercord, extern
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,78*
€ 14,37*
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,88*
€ 14,50*
€ 5,00*
ab € 10,96*
€ 14,61*
5 Tage
9
€ 6,40*
ab € 11,11*
€ 14,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.