Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOL xBus Push button für ePowerSwitch Master und Visoguard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEOL xBus Push button für ePowerSwitch Master und Visoguard
NEOL xBus Push button für ePowerSwitch Master und Visoguard
NEOL xBus Push button für ePowerSwitch Master und Visoguard
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2071
Hersteller:
     NEOL
Herst.-Nr.:
     PUSH_BUTTON
EAN/GTIN:
     3770011933594
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster

Der Drucktaster verfügt über ein xBus-Interface und kann an jeden ePowerSwitch Master, VizioGuard oder VizioGuard Tiny angeschlossen werden. Die Bedienung erfolgt manuell durch kurzes oder langes Drücken, um jeweils 1 vorprogrammierte Aktionen auszulösen.

  • Digitale Übertragung
  • Drucktaster mit Doppelfunktion
  • Inkl. Montageplatte für 19"
  • Kaskadierbar bis 200 Meter
  • Keine externe Stromversorgung
  • Standard RJ45-Kabel
Weitere Informationen:
Hersteller:
NEOL
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Sensor für Bewegung
Funktion:
Taster
Ein/Aus-Schalter:
nein
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.263 kg
Bruttogewicht:
0,263
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Neol, Stromversorgung, VisoGuard, epower, Taster, Zubehör, Steckdosenleisten, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.