Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neol Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neol Temperatursensor
Neol Temperatursensor
Neol Temperatursensor
Neol Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2092
Hersteller:
     NEOL
Herst.-Nr.:
     DE.T.SENSOR
EAN/GTIN:
     3770011933303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer

Der Temperatursensor ist für alle ePowerSwitch Master und VizioGuard-Systeme verfügbar. Er überwacht die Umgebungstemperatur.

  • Digitale Übertragung
  • Inkl. Montageplatte für 19"
  • Kaskadierbar bis 200 Meter
  • Keine externe Stromversorgung
  • Standard RJ45-Kabel
  • Temperatur :
  • -25°C to +60°C
  • +/- 0,5°C (typique) to +25°C
  • +/- 1°C (max) de -10°C to +60°C

Beschreibung

Umgebungsmonitoring
Der Temperatursensor ermöglicht es, kombinierte Aktionen auszulösen oder Alarmmeldungen zu senden. In den Nachrichten (Syslog, SNMP-Traps, E-Mails) können Zustandswerte übertragen werden. Auf diese Weise ist jederzeit eine Kontrolle der Umgebungsbedingungen möglich.

Kaskadierbar
Das xBus-Interface kann kaskadiert an jedem beliebigen Punkt im Netzwerk über ein Standard-Netzwerkkabel angeschlossen werden. Über die beiden RJ45-Anschlüsse ist die Verbindung mit weiteren xBus-Peripherien möglich.

Messbereich
Temperatur: -25°C bis +60°C
Genauigkeit: +/- 0,5°C (typ) bis +25°C | +/- 1°C (max) von -10°C bis +60°C.

Keine externe Stromversorgung
Es können bis zu 4 Sensoren direkt in Reihe mit einem ePowerSwitch Master oder einen VidioGuard verbunden werden. Weitere Sensoren lassen sich über den xBus Extender realisieren.

Einfache Installation
Die Installation und Einrichtung des xBus-Moduls ist sehr einfach und erfordert keine zusätzliche Kalibrierung. Über einen Befestigungswinkel ist die Montage an nahezu jeder beliebigen Stelle möglich.

Zuweisung von Namen
Jedem xBus-Modul können frei definierbare Namen (bis zu 32 Zeichen) über den ePowerSwitch oder den VizioGuard zugewiesen werden. Auf diese Weise ist jeder Sensor eindeutig identifizierbar.

Grafische Darstellung
Die analogen Messwerte können in einem Diagramm angezeigt und das Zeitintervall zwischen 2 Messungen flexibel festgelegt werden.

Montage
Der Sensor mit digitalem xBus-Interface ist für einen einfachen und schnellen Einbau in einem 19“ Rack vorgesehen. Um eine größtmögliche Flexibilität für die Anschlüsse zu gewährleisten, ist der Montagewinkel um jeweils 90 Grad drehbar.
Weitere Informationen:
Hersteller:
NEOL
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Sensor für Flüssigkeiten
Funktion:
Sensor für Tempearur
Bauform:
Sensor mit Kabel
Ein/Aus-Schalter:
nein
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.286 kg
Bruttogewicht:
0,286
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensors, VisoGuard, Flüssigkeit epower, Sensor, Neol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.