Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BN0500 PDU Steckdosenleiste 24 x C13 4 x C19 Lock CEE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN0500 PDU Steckdosenleiste 24 x C13 4 x C19 Lock CEE 16A
BACHMANN BN0500 PDU Steckdosenleiste 24 x C13 4 x C19 Lock CEE 16A
BACHMANN BN0500 PDU Steckdosenleiste 24 x C13 4 x C19 Lock CEE 16A
BACHMANN BN0500 PDU Steckdosenleiste 24 x C13 4 x C19 Lock CEE 16A
BACHMANN BN0500 PDU Steckdosenleiste 24 x C13 4 x C19 Lock CEE 16A
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2163
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2135
EAN/GTIN:
     4016514092468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BlueNet zur Strukturierung, Steuerung und Überwachung von IT-Stromnetzen

  • Integrierte Messung von Strom, Wirkleistung, Spannung, Phasenwinkel und Energie
  • Anzeige auf beleuchtetem Display
  • Erhöhung der Verfügbarkeit durch Überwachung der Stromversorgung
  • Bewertung der Energiekosten und rücksetzbarer Zähler
  • Hohe Messgenauigkeit +/- 1% und geringer Eigenverbrauch
  • Inklusive Befestigungswinkel und Schrauben

Technische Daten:
- Leitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,50mm², schwarz
- Anschlussstecker: CEE
- 24 x C13; 4 x C19 mit IEC Lock

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
28
Anzahl Ausgänge/Winkel:
24 x IEC320 Kaltgerätedose C13 + 4 x IEC320 C19
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Material (Gehäuse):
Kunststoff/Alu Profil
Farbe (Gehäuse):
schwarz / silber
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5mm² mit CEE 16A Stecker
Anschlussstecker:
CEE 16A
Steckertyp:
CEE blau 16A 1P+N+PE 230V "Campingstecker"
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
44 mm
Breite:
95.8 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
2.43 kg
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
1100 mm
Paketgewicht:
2.778 kg
Bruttogewicht:
2,778
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, BlueNet, 19", Mehrfachstecker, Energiemanagement, 19Zoll, 19-Zoll-Steckdosenleisten, Steckerleiste, Leistungsmessung, Rackmount, Stedoleiste, 19Z
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 220,28*
€ 253,40*
€ 5,95*
ab € 225,32*
€ 258,66*
Lager 337
Frei Haus
ab € 227,64*
€ 261,09*
Frei Haus
ab € 227,76*
€ 263,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,04*
€ 265,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,09*
€ 310,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,01*
€ 307,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,53*
€ 295,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,64*
€ 270,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.