Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN IT PDU ALU 1HE 36x C13 6x Schutzkontakt 6x C19LS CEE 3x 32A rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 36x C13 6x Schutzkontakt 6x C19LS CEE 3x 32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 36x C13 6x Schutzkontakt 6x C19LS CEE 3x 32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 36x C13 6x Schutzkontakt 6x C19LS CEE 3x 32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 36x C13 6x Schutzkontakt 6x C19LS CEE 3x 32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 36x C13 6x Schutzkontakt 6x C19LS CEE 3x 32A rot
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2181
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.1453
EAN/GTIN:
     4057298017858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Platzsparende und modular erweiterbare Integration der PDU ins Serverrack - Hochwertiges und sehr stabiles Alu-Profil

  • Äußerst kompakte Abmessungen mit 44 x 47 mm, somit bietet sich dadurch viel Raum für Datenverkabelung und Luftführung zur Klimatisierung des Serverracks
  • Verriegelung der Stecker mittels PVC Clip oder mittels IEC Lock
  • Farbliche Kennzeichnung der Phasen
  • Einbauhöhe im Schrank 1586mm
  • 24x C13 Kaltgerätedosen, verriegelbar
  • 6x C19
  • 6x Schutzkontakt
  • Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A rot
  • inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
  • Anschlußstecker CEE32A 3L+N+PE rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Vertikal IT PDU
Farbe:
diverse
Funktion:
Steckdosenleiste
Bauform:
Vertikal
Max. Belastbarkeit:
3x3600W
Max. Spannung:
400V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
42
Anordnung Ausgänge:
36 x C13, 6 x C19
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F | IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
Aluminium
Anschlusskabel:
5G2,5mm² 3m
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
CEE32A 3L+N+PE rot
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
44 mm
Breite:
1713 mm
Tiefe:
47 mm
Gewicht:
5.72 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
1800 mm
Paketgewicht:
3.982 kg
Bruttogewicht:
3,982
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Zuleitung, Kaltgerätekabel, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, bachmann steckdosenleiste 6fach 3 meter, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleisten, IEC 320 C13, Steckdosenleiste Kaltgerätestecker, Verlängerungskabel, Schuko, C19, Kaltgerätedose, 400V, Steckerleiste, Multiplesocketoutlets, Kaltgerätestecker
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,51*
€ 234,11*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 205,01*
€ 237,75*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 211,76*
€ 244,96*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 211,47*
€ 245,73*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 213,43*
€ 246,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,10*
€ 275,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,48*
€ 264,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.