Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN IT PDU ALU 1HE 12xC19 6xLeitungsschutzschalter Stecker CEE 3L+N+PE 32A rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 12xC19 6xLeitungsschutzschalter Stecker CEE 3L+N+PE 32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 12xC19 6xLeitungsschutzschalter Stecker CEE 3L+N+PE 32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 12xC19 6xLeitungsschutzschalter Stecker CEE 3L+N+PE 32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 12xC19 6xLeitungsschutzschalter Stecker CEE 3L+N+PE 32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 12xC19 6xLeitungsschutzschalter Stecker CEE 3L+N+PE 32A rot
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 12xC19 6xLeitungsschutzschalter Stecker CEE 3L+N+PE 32A rot
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2184
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0100
EAN/GTIN:
     4016514048083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Für eine zukunftsorientierte, hochgradig effiziente Energieverteilung im Datacenter, Server-Rack, Netzwerk-Rack.

Das Maß des hochwertigen und sehr stabilen Aluprofils beträgt kompakte 44 x 47 mm.
Die platzsparende Bauweise bietet dadurch Raum für Datenverkabelung und Luftführung zur Klimatisierung des Serverracks.

  • Aluminium Steckdosenleiste, 1HE-Profil 44 x 47mm für Vertikalmontage
  • Einbauhöhe im Schrank 1075mm
  • 24x C13 Kaltgerätedosen, verriegelbar
  • 2x 3 Leitungsschutzschalter
  • 3x C19 Kaltgerätedosen
  • Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G4mm² mit CEE Stecker 3-phasig 3L+N+PE 32A rot
  • inkl. Haltewinkel verpackt im Karton


Abmessungen: 1075 x 44 x 47mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Vertikal IT PDU
Farbe:
diverse
Länge:
3 m
Funktion:
Steckdosenleiste
Bauform:
Vertikal
Max. Belastbarkeit:
3x3600W
Max. Spannung:
400V
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
27
Anzahl Ausgänge/Winkel:
27
Anordnung Ausgänge:
24 x C13 3 x C19
Dosentyp:
IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
Aluminium
Anschlusskabel:
H05VV-F 5G 4mm²
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
CEE 3L+N+PE 32A rot
Steckertyp:
CEE rot 32A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
1075 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Gewicht:
1.4 kg
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
1170 mm
Paketgewicht:
4.482 kg
Bruttogewicht:
4,482
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 3 meter, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 19Zoll, Steckdosenleisten, IEC 320 C13, 400V Geräte, Steckdosenleiste Kaltgerätestecker, Verlängerungskabel, C19, Kaltgerätedose, Steckerleiste, Multiplesocketoutlets, Kaltgerätestecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 271,29*
€ 311,52*
Lager 337
Frei Haus
ab € 272,78*
€ 314,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,38*
€ 319,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,10*
€ 328,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 288,06*
€ 329,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,49*
€ 374,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,11*
€ 355,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.