Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 7313 Leckage Punktsensor, 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GUDE 7313 Leckage Punktsensor, 2,5 m
GUDE 7313 Leckage Punktsensor, 2,5 m
GUDE 7313 Leckage Punktsensor, 2,5 m
GUDE 7313 Leckage Punktsensor, 2,5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2514
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     7313
EAN/GTIN:
     4250493173132
Suchbegriffe:
Socketoutlets
Sensoren
IPcontrolled
Sensors

Leckage Punktsensor für die Raumüberwachung hinsichtlich möglicher Überflutungsereignisse mit leitfähigen Flüssigkeiten wie bspw. Süßwasser und Salzwasser.

Die freien Kabelenden des Sensors werden einfach mit den entsprechenden freien Industrieklemmen-Eingängen des GUDE-Produkts verbunden. Dank angeschlossenem Kabel mit 2,5 m Länge ist eine schnelle und einfache Platzierung des Sensors möglich. Im Leckagefall wird durch Benetzung der beiden Elektroden mit einer leitfähigen Flüssigkeit ein Signal an das angeschlossene GUDE-Produkt gegeben, welches eine entsprechende Alarmmeldung auslöst.

Leckage-Sensor zur Überschwemmungsüberwachung
Einfache Inbetriebnahme
Kabellänge: ca. 2,5 m
Für Geräte mit Industrieklemmen-Anschluss
Geeignet für folgende GUDE-Produkte:



Expert Net Control 2111
Expert Net Control 2191
Expert Net Control 2302-1

Expert Sensor Box 7214-Serie

Technische Daten

Kunststoffgehäuse, LxBxH: 40 x 20 x 10 mm
Durchmesser Befestigungsloch: 3 mm
Länge Metallzungen: 13 mm
Länge 4-adriges Kabel: 2,5 m
Gewicht inkl. Kabel: ca. 56 g
Betriebstemperatur: -10 - +40 °C
Betriebsspannung: 12 V DC ± 15 %; 2mA
Ausgang: max. 200 mA
Leistung: 12 V DC ± 15 %; 2mA
Reagiert auf Eintauchen in Wasser
Zur Verwendung im Innenbereich.

Funktion

Der Melder detektiert eine Wasserüberschwemmung in einem Raum an. Diese Information kann in ein Sicherheitssystem eingespeist werden, z.B. um eine Nachricht zu senden.
Der 7312 Detektor kann auch an Steuereinheiten von Alarmsystemen angeschlossen werden.

Der Detektor wird mit dem roten Draht an +12V Spannung und mit dem schwarzen Draht an GND verbunden.
Wenn die Elektroden kurzschließen (in Wasser getaucht sind), verbindet der Detektor den blauen Draht(NO) mit GND
und trennt den gelben Draht (NC) von GND ab.
Wenn die Elektroden nicht mehr eingetaucht sind, wird der blaue Draht von GND (Normaly open) getrennt
und der gelbe Draht wieder mit GND (Normaly closed) verbunden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP-Sensoreinheit
Länge:
2.5 m
Bauform:
Sensor mit Kabel
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anschlussstecker:
open end
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
56 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.086 kg
Bruttogewicht:
0,086
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.24
Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Regelung, TCP/IP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 49,31*
€ 65,65*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,18*
€ 74,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,85*
€ 138,24*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.