Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK2 2x Schutzkontakt 1x USB-Charger, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK2 2x Schutzkontakt 1x USB-Charger, weiß
BACHMANN DESK2 2x Schutzkontakt 1x USB-Charger, weiß
BACHMANN DESK2 2x Schutzkontakt 1x USB-Charger, weiß
BACHMANN DESK2 2x Schutzkontakt 1x USB-Charger, weiß
BACHMANN DESK2 2x Schutzkontakt 1x USB-Charger, weiß
BACHMANN DESK2 2x Schutzkontakt 1x USB-Charger, weiß
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2516
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.319
EAN/GTIN:
     4016514079414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BACHMANN DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das Desk-Sharing konzipiert.

DESK 2 mit 2x Steckdosen Strom + USB Doppelcharger
  • Länge ca. 197 mm
  • Aluminiumprofil; Stromeingang 0,2m H05VV-F3G1,5mm² mit GST 18; inkl. Haltewinkel
  • 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Berührungsschutz, schwarz, 35° gedreht
  • Lackiert in RAL 9010 Weiß
Die Vorteile im Überblick
  • Designlösung für moderne Arbeitsplätze
  • Benutzerorientierte 35° Ausrichtung
  • Verdeckte Leitungsführung bis Tischkante
  • Custom Versionen für Zukunftssicherheit
  • Red Dot Design Award 2011
  • Preisträger IF Award 2012
  • Nominiert für den Deutschen Designpreis 2012

BACHMANN DESK 2 Aufbau-Anschlussfelder

DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das Desk-Sharing konzipiert. Aber auch zuhause leistet DESK 2 gute Dienste.

Die Steckdosenleiste ist aus Aluminium gefertigt und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Anschlüsse werden an die normierten Modulfenster geschraubt und können einfach umgerüstet werden.

DESK 2 wird platzsparend mit Aluminium-Haltewinkeln am Möbel befestigt, Leitungen werden hinter der Sichtblende geführt. Besonderes Augenmerk wurde bei DESK 2 auf Design gelegt. Technisch ist DESK 2 wie auch ihr Vorgänger DESK 1 modular aufgebaut. Mit den BACHMANN Custom Modulen wird DESK 2 wie alle anderen Tischanschlussfelder von BACHMANN mit Medien- und Datenmodulen an individuelle Bedürfnisse und zukünftige Einsatzzwecke angepasst.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 2
Farbe:
weiß
Länge:
0.2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
USB Charger:
ja
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
100 mm
Breite:
197 mm
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
790 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.773 kg
Bruttogewicht:
0,773
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 91,65*
€ 111,70*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,99*
€ 112,79*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 93,77*
€ 114,51*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 96,26*
€ 117,29*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,88*
€ 117,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.