Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 7940 Kombi-Alarmgeber, optisch, akustisch, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GUDE 7940 Kombi-Alarmgeber, optisch, akustisch, rot
GUDE 7940 Kombi-Alarmgeber, optisch, akustisch, rot
GUDE 7940 Kombi-Alarmgeber, optisch, akustisch, rot
GUDE 7940 Kombi-Alarmgeber, optisch, akustisch, rot
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2519
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     7940
EAN/GTIN:
     4250493179400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensors
Sensoren

Optischer Alarmgeber

  • Sinnvolle Ergänzung von GUDE Monitoringsystemen
  • Wahlweise aktustische oder optische Alarmierung
  • Für Innenbereiche und geschützte Außenbereiche
  • Zügige und einfache Inbetriebnahme
  • Robustes Kunststoffgehäuse

Technische Daten

  • Ergänzt bestehende Alarmketten im Handumdrehen
  • Ausgelöster Alarm wahlweise optisch oder optisch-akustisch
  • Intervall-Ton mit über 100 dB Schalldruck
  • Rotes Blinklicht hell leuchtend
  • Blinklichtfrequenz: 2 Hz
  • Einfache Montage in Innenräumen und geschützten Außenbereichen (IP34)
  • Kompaktes Kunststoffgehäuse: (BxHxT) 122 x 73 x 43 mm
  • Anschluß: Industrieklemme
  • Stromversorgung erfolgt extern über 12 V
  • Länge des Anschlusskabels: 400 mm
Geeignet für folgende GUDE-Produkte:

19071381 Expert Net Control 2111-1
19071382 Expert Net Control 2111-2
19071383 Expert Net Control 2191-1
19071384 Expert Net Control 2191-2
19072508 Expert Net Control 2302-1

19071038 7213-1 Expert Sensor Box Temperatur
19071039 7213-2 Expert Sensor Box Temperatur-Luftfeuchte
19071040 7213-3 Expert Sensor Box Temp-Luftfeuchte-Luftdruck
19071041 7213-11 Expert Sensor Box Temperatur
19071042 7213-12 Expert Sensor Box Temperatur-Luftfeuchte
19071043 7213-13 Expert Sensor Box Temp-Luftfeuchte-Luftdruck
19071044 7214-1 Expert Sensor Box Temperatur
19071045 7214-2 Expert Sensor Box Temperatur-Luftfeuchte
19071046 7214-3 Expert Sensor Box Temp-Luftfeuchte-Luftdruck
19071047 7214-11 Expert Sensor Box Temperatur
19071048 7214-12 Expert Sensor Box Temperatur-Luftfeuchte
19071049 7214-13 Expert Sensor Box Temp-Luftfeuchte-Luftdruck

Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Signalkabel
Produkttyp:
Alarmanlage
Farbe:
rot
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.14 kg
Bruttogewicht:
0,14
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 37,55*
€ 50,90*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,60*
€ 57,13*
€ 3,50*
ab € 53,37*
€ 70,85*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 81,236*
€ 104,736*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.