Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CONNECT LINE 4xSchutzkontakt, Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN CONNECT LINE 4xSchutzkontakt, Schalter
BACHMANN CONNECT LINE 4xSchutzkontakt, Schalter
BACHMANN CONNECT LINE 4xSchutzkontakt, Schalter
BACHMANN CONNECT LINE 4xSchutzkontakt, Schalter
BACHMANN CONNECT LINE 4xSchutzkontakt, Schalter
BACHMANN CONNECT LINE 4xSchutzkontakt, Schalter
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2656
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     420.0012
EAN/GTIN:
     4016514073030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

CONNECT LINE Steckdosenleiste Kunststoff schwarz, 4x CEE7/3 1x Schalter Strom 2,0m

  • 4x Schutzkontaktdosen 35° schwarz
  • mit Schalter,
  • wiederanschließbar,
  • 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz
  • mit Schutzkontakt Winkelstecker
  • mit Bachmann Logo
  • inkl. Haltewinkel
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
355 mm
Gewicht:
0.651 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
0.684 kg
Bruttogewicht:
0,684
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, steckdosenleiste 4-fach schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleisten, Connect, Aufbau, Line, Schuko, Anschlussfelder, BACHMANN, 4016514073030
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,69*
€ 26,12*
Lager 337
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 26,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,14*
€ 26,74*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 27,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,86*
€ 27,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.