Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CONNECT LINE 3xSchutzkontakt, ÜSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN CONNECT LINE 3xSchutzkontakt, ÜSS
BACHMANN CONNECT LINE 3xSchutzkontakt, ÜSS
BACHMANN CONNECT LINE 3xSchutzkontakt, ÜSS
BACHMANN CONNECT LINE 3xSchutzkontakt, ÜSS
BACHMANN CONNECT LINE 3xSchutzkontakt, ÜSS
BACHMANN CONNECT LINE 3xSchutzkontakt, ÜSS
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2666
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     420.0069
EAN/GTIN:
     4057298031502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

CONNECT LINE Steckdosenleiste Kunststoff schwarz, 3x CEE7/3 1xSPD 2,0m CEE7/7

  • 3xSchutzkontaktdosen 35° schwarz
  • mit erhöhtem Berührungsschutz
  • mit Überspannungsschutz ÜS
  • wiederanschließbar
  • 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz,
  • mit Schutzkontakt Winkelstecker
  • mit Bachmann Logo
  • inkl. Haltewinkel
  • verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
50 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
290 mm
Gewicht:
0.624 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
390 mm
Paketgewicht:
0.642 kg
Bruttogewicht:
0,642
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,34*
€ 35,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,41*
€ 35,57*
Lager 337
Frei Haus
ab € 26,79*
€ 35,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,18*
€ 36,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,70*
€ 37,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.