Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 7312 Thermischer Brandwarnmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUDE 7312 Thermischer Brandwarnmelder
GUDE 7312 Thermischer Brandwarnmelder
GUDE 7312 Thermischer Brandwarnmelder
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2811
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     7312
EAN/GTIN:
     4043158001303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Rauchmelder

Der thermische Brandwarnmelder 7312 erlaubt die Raumüberwachung hinsichtlich möglicher Ereignisse mit kritischer Wärmeentwicklung.

Der Sensor wird an der Decke montiert und mit den entsprechenden freien Industrieklemmen-Eingängen des GUDE-Produkts verbunden. Der Warnmelder erkennt eine Temperaturüberschreitung über 60 °C oder einen Anstieg von über 5 °C innerhalb von 3 Minuten. In diesem Fall wird ein Signal an das angeschlossene GUDE-Produkt gegeben, welches eine entsprechende Alarmmeldung auslöst. Damit eignet sich der thermische Brandwarnmelder 7312 für die Überwachung eines Raums mit hoher Rauch- oder Staubbelastung.

Geeignet für folgende GUDE-Produkte:
Expert Net Control 2111
Expert Net Control 2191
Expert Net Control 2302-1
Expert Sensor Box 7214-Serie

Technische Daten:

  • Kunststoffgehäuse, HxD: 46 x 100 mm
  • Betriebsspannung: 12 V DC
  • Max. Betriebstemperatur: 50 °C
  • Max. Luftfeuchtigkeit: 95 %
  • Gewicht: ca. 150 g
  • Anschlüsse: Schraubterminal NO oder NC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP-Sensoreinheit
Farbe:
grau
Bauform:
Sensor mit Kabel
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anschlussstecker:
open end
Gewicht:
150 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.181 kg
Bruttogewicht:
0,181
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.24
Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, rauchmelder, Fernsteuerung, Fernwirkung, Sensoren, Regelung, Rauch, Sensors, Alarm, Sirene, Feuermelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 49,36*
€ 64,90*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,92*
€ 73,64*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,76*
€ 135,74*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.