Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 0871 Tisch/Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GUDE 0871 Tisch/Wandhalterung
GUDE 0871 Tisch/Wandhalterung
GUDE 0871 Tisch/Wandhalterung
GUDE 0871 Tisch/Wandhalterung
GUDE 0871 Tisch/Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2814
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     0871
EAN/GTIN:
     4250493108714
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Zubehör zur Montage eines 19-Zoll-Gerätes

Die Tisch-/Wandhalterung 0871 ermöglicht die einfache Montage eines 19-Zoll-Geräts ausserhalb des üblichen 19-Zoll-Schranks: Mit wenigen Handgriffen lassen sich GUDE-Geräte im 19 Zoll-/1 HE-Format mit Hilfe der Halterung unter einer Tischplatte, an der Wand oder an beliebiger Fläche fixieren.

Durch an die Gehäusegröße angepasste Befestigungswinkel lässt sich das 19-Zoll-Gerät mittels vier Fixierschrauben an der Tisch-/Wandhalterung 0871 anbringen. Die aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigte Halterung stellt ein ideales Zubehör für Anwender dar, die mehr Freiheitsgrade bei der Montage ihres 19-Zoll-Geräts bedürfen.

Vorteile

  • Erlaubt Montage unter Tisch und an der Wand
  • Einfache Anbringung mittels Fixierwinkeln
  • Aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Robust und verwindungssteif
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabelschiene
Lieferumfang:
Tisch-/Wandlhalterung 0871, 4 Fixierschrauben
Bauform:
Reihe
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Technische Besonderheiten:
Zur Senkrechtbefestigung
Höhe:
484 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
45 mm
Gewicht:
0.76 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
0.753 kg
Bruttogewicht:
0,753
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Gude, Steckdosenleiste, Kabelhalterung, Stromversorgung, Steckdose, IP Steckdose, Steckerleiste, Zubehör, TCP, IP, Dose, Steckdosenleisten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 23,36*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,18*
€ 29,36*
€ 3,50*
ab € 38,57*
€ 52,06*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 41,57*
€ 55,92*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.