Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO 2 3xUTE 1xSchalter 2,0m CEE7/7, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO 2 3xUTE 1xSchalter 2,0m CEE7/7, schwarz, 2 m
BACHMANN PRIMO 2 3xUTE 1xSchalter 2,0m CEE7/7, schwarz, 2 m
BACHMANN PRIMO 2 3xUTE 1xSchalter 2,0m CEE7/7, schwarz, 2 m
BACHMANN PRIMO 2 3xUTE 1xSchalter 2,0m CEE7/7, schwarz, 2 m
BACHMANN PRIMO 2 3xUTE 1xSchalter 2,0m CEE7/7, schwarz, 2 m
BACHMANN PRIMO 2 3xUTE 1xSchalter 2,0m CEE7/7, schwarz, 2 m
BACHMANN PRIMO 2 3xUTE 1xSchalter 2,0m CEE7/7, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2838
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.053
EAN/GTIN:
     4057298096051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO 2 3xUTE 1xSchalter 2,0m CEE7/7

PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminium schwarz eloxiert Schwarze Design-Endkappen 1xSchalter grün 3xUTE Steckdosen Frankreich 35° schwarz Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Schutzkontaktsteckdose, Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker

  • Schraubenlose Endkappen
  • Versteckt montierbar
  • Kabelaufwicklung für mehr Ordnung
  • Optionale Schlaufe zum Aufhängen
  • Schlichtes, ansprechendes Design
  • Aluminiumprofil schwarz eloxiert

UTE Version - Geeignet für Frankreich, Tschechien, Slowakei

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Funktion:
6-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 35 °
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
UTE Schutzkontakt, CEE 7/5, Typ-E
Material (Gehäuse):
Kunststoff / Aluminium
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
HO5VV-F3G, 2m, schwarz
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Frankreich, Tschechien, Slowakei
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.06 m
Tiefe:
0.3 m
Gewicht:
0.63 kg
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
0.827 kg
Bruttogewicht:
0,827
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Stedoleiste, BACHMANN, Steckdosenleisten, 4057298096051, 350053, Mehrfachstecker, PRIMO 2, 350.053, Steckerleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,74*
€ 42,14*
Lager 337
Frei Haus
ab € 31,79*
€ 42,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,14*
€ 43,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,31*
€ 44,31*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,65*
€ 44,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.