Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3135
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.005
EAN/GTIN:
     4057298128981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig

TWIST 2 Metallische Abdeckscheibe eckig Edelstahl-Optik 1xSchutzkontaktsteckdose schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder TWIST
Farbe:
Edelstahl
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
1
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger:
ja
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Montagestecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.12 m
Tiefe:
0.12 m
Gewicht:
0.35 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.63 kg
Bruttogewicht:
0,63
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 105,63*
€ 117,90*
Lager 337
Frei Haus
ab € 97,64*
€ 118,06*
€ 5,46*
ab € 98,25*
€ 118,91*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 101,66*
€ 122,17*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,77*
€ 123,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.