Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x CEE7/3, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, grün, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x CEE7/3, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, grün, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x CEE7/3, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, grün, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x CEE7/3, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, grün, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x CEE7/3, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, grün, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x CEE7/3, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, grün, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x CEE7/3, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, grün, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x CEE7/3, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, grün, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3193
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     387.2702
EAN/GTIN:
     4057298153853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

SMART Anniversary Edition Mint Green Steckdosenleiste 3xCEE7/3, Zuleitung 1,5 m H05VV-F 3G 1,50 mm2 mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker CEE7/7

SMART Anniversary Edition Länge: 3-fach Farbe: Mint green mit erhöhtem Berührungsschutz inkl. Befestigungsclip zur Kabelaufwicklung nicht öffenbar, Zuleitung: 1,5m H05VV-F3G 1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker Verpackt im Polybeutel mit Header

SMART Anniversary Edition

Egal ob im Wohnzimmer, in der Werkstatt oder im Büro: Im Alltag ist die nächste Steckdose häufig zu weit entfernt. Für diese Fälle steht SMART von BACHMANN zur Verfügung. Die klassische Steckerleiste aus schlagfestem Kunststoff übernimmt vor allem genau die Funktion, die man von ihr erwartet – die Stromverteilung.
Besonders schön: die BACHMANN Anniversary Edition der SMART. BACHMANN feiert 25 Jahre SMART und bringt den Klassiker in vier verschiedenen, einmaligen Farbvarianten auf den Markt. Die Steckerleiste in Berry Blue, Mint Green, Cherry Red und Lemon Yellow bringt Farbe in den Alltag. Die angenehmen, pastelligen Trendtöne inszenieren den Klassiker in neuer, ungewohnter Weise.
SMART Anniversary Edition – zuverlässige Stromverteilung mit Farbakzent!

  • Attraktive Farbvarianten
  • Robustes Design, Kunststoffprofil
  • Praktische Kabelaufwicklung
  • Verschiedene Produktvarianten
  • Integrierter erhöhter Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
grün
Länge:
1.5 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlusskabel:
H05VV-F3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
Schutzkontaktwinkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
41 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
188 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
0.348 kg
Bruttogewicht:
0,348
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, bachmann anschlussleitung 1,5m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, 4057298153853, BACHMANN, Stedoleiste, 3872702, Steckerleiste, SMART, Steckdosenleisten, 387.2702, Mehrfachstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,80*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 5,85*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,89*
€ 6,70*
ab € 4,08*
€ 5,98*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.