Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Profi-Kabeltrommel 3xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 25,0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Profi-Kabeltrommel 3xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 25,0m CEE7/7
BACHMANN Profi-Kabeltrommel 3xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 25,0m CEE7/7
BACHMANN Profi-Kabeltrommel 3xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 25,0m CEE7/7
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3197
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.190
EAN/GTIN:
     4057298156304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Profi-Kabeltrommel 3xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 25,0m CEE7/7

Profi-Kabeltrommel Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff 3xSchutzkontaktsteckdosen inkl. Klappdeckel IP44 25,0m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 1,5mm² mit Schutzkontaktstecker CEE7/7 Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff Integrierte Leitungsführung Inklusive Thermoschutzschalter Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen Verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabeltrommel
Farbe:
schwarz / rot
Länge:
25 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlusskabel:
H07RN-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
Schutzkontaktstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Schutzart (IP Code):
IP44
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.4 m
Breite:
0.22 m
Tiefe:
0.31 m
Gewicht:
5.85 kg
Verpackungshöhe:
420 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
6.752 kg
Bruttogewicht:
6,752
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, 399190, Kabelrollen, 4057298156304, Kabelbox, Profi-cable reels, Kabeltrommeln, BACHMANN, 399.190
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,49*
€ 105,71*
Lager 337
Frei Haus
ab € 90,96*
€ 110,55*
€ 5,46*
ab € 91,35*
€ 111,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,14*
€ 115,52*
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 115,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.