Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CYCLE SET Endkappen Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN CYCLE SET Endkappen Base
BACHMANN CYCLE SET Endkappen Base
BACHMANN CYCLE SET Endkappen Base
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3206
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     706.000
EAN/GTIN:
     4057298157592
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4057298157592
Stromversorgung
BACHMANN
Facility Produkte

CYCLE SET Endkappen Base

Endkappen Set CYCLE Base

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder CYCLE Base
Farbe:
schwarz
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
0.02 m
Breite:
0.08 m
Tiefe:
0.07 m
Gewicht:
0.11 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.11 kg
Bruttogewicht:
0,11
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 14,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,83*
€ 15,36*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,22*
€ 15,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,05*
€ 17,11*
€ 6,70*
ab € 12,56*
€ 17,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.