Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Ochno USB-C Kabel gewinkelt 0,7m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Ochno USB-C Kabel gewinkelt 0,7m schwarz
BACHMANN Ochno USB-C Kabel gewinkelt 0,7m schwarz
BACHMANN Ochno USB-C Kabel gewinkelt 0,7m schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3264
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     920.0011
EAN/GTIN:
     4057298161957
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz
usb anschlusskabel

Ochno USB-C Kabel gewinkelt 0,7m schwarz

Ochno USB-C Kabel 3.2, PD Gen2 100W mit EMCA-Chip, Länge 0,7m, schwarz, Seite 1: USB-C Stecker gewinkelt, Seite 2: USB-C Stecker gerade, verpackt im Karton, Ochno Artikelnummer: O-USBG2-70-2

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
OCHNO Plug and Play Konzept
Farbe:
schwarz
Länge:
0.7 m
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.042 kg
Bruttogewicht:
0,042
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz, Business Leisten, Steckdosenleisten, Stromversorgung, Zubehör, Facility Produkte, Ochno Systems, BACHMANN, 9200011, 920.0011, 4057298161957
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 26,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,89*
€ 27,59*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,74*
€ 28,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,12*
€ 31,38*
€ 6,70*
ab € 26,57*
€ 31,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.