Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BlueNet CEE 16A 3 Phasig, Klemmblock, CEE Steckdose rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BlueNet CEE 16A 3 Phasig, Klemmblock, CEE Steckdose rot
BACHMANN BlueNet CEE 16A 3 Phasig, Klemmblock, CEE Steckdose rot
BACHMANN BlueNet CEE 16A 3 Phasig, Klemmblock, CEE Steckdose rot
BACHMANN BlueNet CEE 16A 3 Phasig, Klemmblock, CEE Steckdose rot
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3501
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     329.3033
EAN/GTIN:
     4016514064670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BlueNet CEE 16A 3 Phasig ohne Kabel

BlueNet CEE Box
  • Zuleitung: Klemmblock
  • Abgang: CEE Steckdose 16A rot
  • Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor
  • integrierter Temperatursensor + zwei Schnitt- stellen für externe Sensoren
  • mit integriertem Display
  • integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss
  • Inkl. Montageplatte
  • verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IT-Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
165 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
535 mm
Gewicht:
2.7 kg
Bruttogewicht:
2,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: CEE Wanddose, Steckdose Schweiz, Überwachungseinheit, cee wanddose 16a 3pol, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 4016514064670, Steckdosenleisten, IT-Steckdosenleisten, IPPowerSwitch, CEE, stedoleisten, IPSteckdosenleisten, BlueNet, BACHMANN, Steckdosen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 627,53*
€ 703,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 631,18*
€ 708,80*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 639,31*
€ 714,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 638,73*
€ 715,47*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 656,83*
€ 734,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,60*
€ 837,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,53*
€ 826,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,68*
€ 801,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,74*
€ 781,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,53*
€ 746,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.