Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO 6x CEE7/3 ISDN GVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO 6x CEE7/3 ISDN GVS
BACHMANN PRIMO 6x CEE7/3 ISDN GVS
BACHMANN PRIMO 6x CEE7/3 ISDN GVS
BACHMANN PRIMO 6x CEE7/3 ISDN GVS
BACHMANN PRIMO 6x CEE7/3 ISDN GVS
BACHMANN PRIMO 6x CEE7/3 ISDN GVS
BACHMANN PRIMO 6x CEE7/3 ISDN GVS
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3506
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     331.074
EAN/GTIN:
     4016514011865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

6-fach Schutzkontaktsteckdose mit ISDN, Gerätevollschutz, Schalter und Zuleitung mit Schutzkontaktstecker und doppeltem Erdungssystem

  • 6x Schutzkontakt
  • 16A, AC 250V, 3600W
  • 1x ISDN Eingang, 3x ISDN Ausgang
  • Mit Berührungsschutz
  • Mit Schalter
  • Mit Überspannungsschutz mit Filter 6,5kA
  • Zuleitung: 1,75m H05VV-F3G1,5mm², schwarz, Schutzkontaktstecker mit doppeltem Erdungssystem
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
1.75 m
Bauform:
Tischsteckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Ein/Aus-Schalter:
ja
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Eloxiertes Aluminium, Kunststoff
Anschlusskabel:
1,75m H05VV-F3G1,5mm²
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontaktstecker mit doppeltem Erdungssystem
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
70 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
632 mm
Gewicht:
1.2 kg
Bruttogewicht:
1,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, BACHMANN, Stedoleiste, Steckerleiste, Berührungsschutz, 4016514011865, Kinderschutz, PRIMO, Steckdosenleisten, Gerätevollschutz, Schuko, Mehrfachstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,13*
€ 139,09*
Lager 337
Frei Haus
ab € 118,36*
€ 141,41*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,67*
€ 143,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,21*
€ 146,13*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 123,71*
€ 148,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.