Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CEE-Adapter 16A 400V IP44, 1x16A 5p400V 1x32A 5p400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN CEE-Adapter 16A 400V IP44, 1x16A 5p400V 1x32A 5p400V
BACHMANN CEE-Adapter 16A 400V IP44, 1x16A 5p400V 1x32A 5p400V
BACHMANN CEE-Adapter 16A 400V IP44, 1x16A 5p400V 1x32A 5p400V
BACHMANN CEE-Adapter 16A 400V IP44, 1x16A 5p400V 1x32A 5p400V
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3520
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.012
EAN/GTIN:
     4016514010318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
Energiewürfel
Hängeverteiler

CEE-Adapter 400V CEE, Einschaltstrombegrenzer

CEE-Adapter, Eingang:1CEE Stecker 16A Ausgang: 1CEE Steckdose 32A IPX4, Spezialkunststoff

Steckdosen:
  • VDE geprüft
  • IP44 Spritzwassergeschützt,
  • schwarz

Anschluss:
  • Eingang: 1,5m H07RN-F 5G1,5; Gummischlauchleitung mit CEE-Stecker 400V / 16A 5-polig
  • Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V / 16A, 5-polig
  • Spannung: U=400VAC, 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Stromverteiler
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Lieferumfang:
1x Einschaltstrombegrenzer
Schutzart (IP Code):
IP44
Höhe:
90 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
300 mm
Gewicht:
0.575 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.578 kg
Bruttogewicht:
0,578
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, bachmann steckdosenverteiler ip44, cee adapter, cee adapter ip44, 4016514010318, Stromverteiler, Kupplungen, CEE, Adapter, Kupplung, Stecker, BACHMANN, Montagematerial
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,05*
€ 39,87*
Lager 337
Frei Haus
ab € 30,41*
€ 40,25*
€ 5,46*
ab € 30,75*
€ 40,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,02*
€ 40,84*
€ 3,90*
ab € 31,63*
€ 41,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.