Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CEE-Adapter CEE 400 V/16 A, 3x 16A 5p400V IP44 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN CEE-Adapter CEE 400 V/16 A, 3x 16A 5p400V IP44 1,5m
BACHMANN CEE-Adapter CEE 400 V/16 A, 3x 16A 5p400V IP44 1,5m
BACHMANN CEE-Adapter CEE 400 V/16 A, 3x 16A 5p400V IP44 1,5m
BACHMANN CEE-Adapter CEE 400 V/16 A, 3x 16A 5p400V IP44 1,5m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3529
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.035
EAN/GTIN:
     4016514010554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE Adapterstecker
cee adapter ip44

CEE-Adapter mit Zuleitung 1,5m H07RN-F 5G1,5

  • mit Stecker 16A
  • 3x CEE Dose 16A
  • kompakte Bauform
  • Polyamid
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Stromverteiler
Farbe:
diverse
Länge:
1.5 m
Höhe:
100 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
350 mm
Gewicht:
1.269 kg
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
1.208 kg
Bruttogewicht:
1,208
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: cee adapter, bachmann cee adapter, Stromverteiler, 4016514010554, Kupplungen, CEE, Adapter, Kupplung, Stecker, BACHMANN, Montagematerial
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 54,40*
€ 68,43*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 68,96*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 55,37*
€ 69,39*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,82*
€ 69,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,06*
€ 71,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.