Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CEE-Adapter 32A 400V IP44, 1x32A 5p400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN CEE-Adapter 32A 400V IP44, 1x32A 5p400V
BACHMANN CEE-Adapter 32A 400V IP44, 1x32A 5p400V
BACHMANN CEE-Adapter 32A 400V IP44, 1x32A 5p400V
BACHMANN CEE-Adapter 32A 400V IP44, 1x32A 5p400V
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3533
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.183
EAN/GTIN:
     4016514006342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
Energiewürfel
Hängeverteiler

CEE-Adapter

CEE-Adapter
  • bestehend aus CEE-Stecker 32A 400 V
  • CEE-Steckdose 16A 400 V
  • Absicherung über 3 Feinsicherungen 10A
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Stromverteiler
Farbe:
schwarz / rot
Länge:
0 m
Höhe:
90 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
290 mm
Gewicht:
0.647 kg
Bruttogewicht:
0,65
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, bachmann steckdosenverteiler ip44, cee adapter, cee adapter ip44, Stromverteiler, Kupplungen, CEE, Adapter, Kupplung, Stecker, 4016514006342, BACHMANN, Montagematerial
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,25*
€ 97,18*
Lager 337
Frei Haus
ab € 79,21*
€ 97,23*
€ 5,46*
ab € 80,45*
€ 97,89*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 80,94*
€ 99,00*
€ 4,70*
ab € 82,99*
€ 100,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.