Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN ENERGIEWÜRFEL 4xCEE7/3, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN ENERGIEWÜRFEL 4xCEE7/3, IP44
BACHMANN ENERGIEWÜRFEL 4xCEE7/3, IP44
BACHMANN ENERGIEWÜRFEL 4xCEE7/3, IP44
BACHMANN ENERGIEWÜRFEL 4xCEE7/3, IP44
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3536
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.300
EAN/GTIN:
     4016514036493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Energiewürfel anschlussfertig verdrahtet, 4x CEE7/3 IP44

  • Leitungseinführung mit Verschraubung von 3x1,5mm² bis 5x1,5mm²
  • 4xSchutzkontaktsteckdosen IP44
  • Im Polybeutel verpackt
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Stromverteiler
Farbe:
schwarz
Länge:
0 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Schutzart (IP Code):
IP44
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
200 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
275 mm
Gewicht:
0.806 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.81 kg
Bruttogewicht:
0,81
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: steckdosenverteiler ip44, steckdosen-kombination, 4016514036493, CEE, BACHMANN, Kupplungen, Adapter, Schuko, Stromverteiler, Stecker, Montagematerial, Kupplung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,56*
€ 107,58*
Lager 337
Frei Haus
ab € 89,90*
€ 108,54*
€ 5,00*
ab € 90,51*
€ 109,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,68*
€ 110,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,42*
€ 113,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.