Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN SMART 4xCEE7/3 weiss, 4x Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN SMART 4xCEE7/3 weiss, 4x Schutzkontakt
BACHMANN SMART 4xCEE7/3 weiss, 4x Schutzkontakt
BACHMANN SMART 4xCEE7/3 weiss, 4x Schutzkontakt
BACHMANN SMART 4xCEE7/3 weiss, 4x Schutzkontakt
BACHMANN SMART 4xCEE7/3 weiss, 4x Schutzkontakt
BACHMANN SMART 4xCEE7/3 weiss, 4x Schutzkontakt
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3551
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.223K
EAN/GTIN:
     4016514009923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

SMART 4xCEE7/3 ws ohne Zuleitung

Tischsteckdose SMART-LINE 4-fach 45° weiss
  • mit erhöhtem Berührungsschutz
  • ohne Schalter
  • ohne Zuleitung
  • öffenbar
  • im Polybeutel mit Header
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
weiß
Länge:
0 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
42 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
290 mm
Gewicht:
0.186 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
0.194 kg
Bruttogewicht:
0,194
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann weiß, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, BACHMANN, Stedoleiste, Steckerleiste, SMART, Steckdosenleisten, 4016514009923, Mehrfachstecker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,08*
€ 5,84*
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 5,85*
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,89*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 5,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,63*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.