Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, Montagelaschen, weiß, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, Montagelaschen, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, Montagelaschen, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, Montagelaschen, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, Montagelaschen, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, Montagelaschen, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, Montagelaschen, weiß, 1,5 m
BACHMANN SELLY Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, Montagelaschen, weiß, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3554
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     387.274S
EAN/GTIN:
     4016514045471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Tischsteckdose weiß SELLY 3x Schutzkontakt CEE7/3 Strom 1,5m CEE7/7 montierbar

  • 3x Schutzkontaktsteckdosen
  • mit erhöhtem Berührungsschutz
  • 1,5m H05VV-F 3G1,5mm²
  • mit Schutzkontakt-Winkelstecker
  • im Polybeutel
  • montierbar über Laschen
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
weiß
Länge:
1.5 m
Funktion:
3-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anzahl Ausgänge/Winkel:
3 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
weiß
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm²
Farbe (Kabel):
weiß
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
70 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
0.31 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.273 kg
Bruttogewicht:
0,273
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 3-fach 1,5m weiß, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Schutzkontakt, BACHMANN, Stedoleiste, Küchen, Steckerleiste, Schutzkontaktsteckdosen, TSD, 4016514045471, Schutzkontaktstecker, Schuko, Küche, Mehrfachstecker
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 6,35*
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,39*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 6,49*
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 6,69*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.