Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BN3000 RCM XXL PROFIL 3x16A, Messung p.Ph.3mH05VV-F 5G2,5 CEE3x16A Lan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN3000 RCM XXL PROFIL 3x16A, Messung p.Ph.3mH05VV-F 5G2,5 CEE3x16A Lan
BACHMANN BN3000 RCM XXL PROFIL 3x16A, Messung p.Ph.3mH05VV-F 5G2,5 CEE3x16A Lan
BACHMANN BN3000 RCM XXL PROFIL 3x16A, Messung p.Ph.3mH05VV-F 5G2,5 CEE3x16A Lan
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3656
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3039
EAN/GTIN:
     4057298010408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BN3000 RCM Strom 3m CEE

BN3000 RCM- XXL PROFIL
  • Messung pro Phase Differenzstrommessung pro PDU
  • Stromausgang: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Kupplung 3-phasig 16A
  • Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor,
  • Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren,
  • mit integriertem Display,
  • integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss,
  • inkl. Haltewinkel
  • inkl. Montageanleitung
  • verpackt im BlueNet Karton,
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IT-Steckdosenleiste
Farbe:
diverse
Länge:
3 m
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
100 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
570 mm
Gewicht:
4 kg
Bruttogewicht:
4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose bachmann 3 meter, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, IT-Steckdosenleisten, IPPowerSwitch, BN3000, stedoleisten, IPSteckdosenleisten, 4057298010408, BACHMANN, Steckdosen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 862,31*
€ 940,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 863,28*
€ 948,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 871,83*
€ 957,39*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 903,44*
€ 984,50*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 903,49*
€ 987,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,75*
€ 1.119,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,14*
€ 1.115,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,76*
€ 1.063,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,68*
€ 1.039,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,31*
€ 1.026,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.