Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BN7000 24xC13 6xC19 6xLS, Mess.p.Ph. 5G4 5 CEE3x16A Lan Schalt.p.D.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN7000 24xC13 6xC19 6xLS, Mess.p.Ph. 5G4 5 CEE3x16A Lan Schalt.p.D.
BACHMANN BN7000 24xC13 6xC19 6xLS, Mess.p.Ph. 5G4 5 CEE3x16A Lan Schalt.p.D.
BACHMANN BN7000 24xC13 6xC19 6xLS, Mess.p.Ph. 5G4 5 CEE3x16A Lan Schalt.p.D.
BACHMANN BN7000 24xC13 6xC19 6xLS, Mess.p.Ph. 5G4 5 CEE3x16A Lan Schalt.p.D.
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3679
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7009
EAN/GTIN:
     4016514091409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BN7000 24xC13 6xC19 6xLS Strom 3,0m CEE

BN7000 Messung pro Phase
  • Steckdosen schaltbar,
  • 24xC13 Kaltgerätedosen
  • 6xC19 Kaltgerätedosen
  • 6xLeitungsschutzschalter C16A
  • Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G4,0mm² schwarz mit CEE 32A Stecker 3-phasig rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor,
  • Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren,
  • mit integriertem Display,
  • integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss,
  • inkl. Haltewinkel,
  • inkl. Montageanleitung
  • verpackt im Karton,
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IT-Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
36
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Steckertyp:
CEE rot 32A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
100 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
2050 mm
Gewicht:
7.965 kg
Bruttogewicht:
7,97
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose bachmann 3 meter, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleisten, IT-Steckdosenleisten, IPPowerSwitch, stedoleisten, IPSteckdosenleisten, BACHMANN, BN7000, 4016514091409, Steckdosen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1.719,60*
€ 1.831,34*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.733,63*
€ 1.849,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.740,44*
€ 1.863,51*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1.756,90*
€ 1.878,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.758,16*
€ 1.881,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.849,29*
€ 2.200,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.834,16*
€ 2.182,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,26*
€ 2.118,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,43*
€ 2.081,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,63*
€ 2.063,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
802.0102
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.