Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BN7000 3xRCM 24xC13 6xC19, Mess.p.Ph. 5G2,5 CEE3x16A Lan Schalt.p.D.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN7000 3xRCM 24xC13 6xC19, Mess.p.Ph. 5G2,5 CEE3x16A Lan Schalt.p.D.
BACHMANN BN7000 3xRCM 24xC13 6xC19, Mess.p.Ph. 5G2,5 CEE3x16A Lan Schalt.p.D.
BACHMANN BN7000 3xRCM 24xC13 6xC19, Mess.p.Ph. 5G2,5 CEE3x16A Lan Schalt.p.D.
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3682
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7026
EAN/GTIN:
     4057298038914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BN7000 3xRCM 24xC13 6xC19 Strom 3,0m CEE

BN7000 RCM Messung pro Phase, Steckdosen schaltbar, mit Differenzstrommessung pro Phase 24xC13 Kaltgerätedosen 6xC19 Kaltgerätedosen Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE Stecker 16A rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, inkl. Haltewinkel, verpackt im Karton,

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IT-Steckdosenleiste
Länge:
3 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
33
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
105 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
2050 mm
Gewicht:
6.68 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
6.68 kg
Bruttogewicht:
6,68
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, stedoleisten, IPSteckdosenleisten, IT-Steckdosenleisten, 4057298038914, BACHMANN, BN7000, IPPowerSwitch, Steckdosen, Steckdosenleisten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.777,82*
€ 1.911,02*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.862,85*
€ 1.995,97*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.864,67*
€ 1.998,88*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 69,00*
ab € 1.859,86*
€ 2.005,14*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1.933,53*
€ 2.070,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.911,02*
€ 2.274,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,15*
€ 2.259,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.838,19*
€ 2.187,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.802,58*
€ 2.145,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.777,82*
€ 2.115,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.