Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BN7500 18xC13 3xCEE7/3, Mess.p.Ph. 5G2,5 CEE3x16A Lan Schalt.p.D.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN7500 18xC13 3xCEE7/3, Mess.p.Ph. 5G2,5 CEE3x16A Lan Schalt.p.D.
BACHMANN BN7500 18xC13 3xCEE7/3, Mess.p.Ph. 5G2,5 CEE3x16A Lan Schalt.p.D.
BACHMANN BN7500 18xC13 3xCEE7/3, Mess.p.Ph. 5G2,5 CEE3x16A Lan Schalt.p.D.
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3689
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7507
EAN/GTIN:
     4057298005169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BN7500 18xC13 3xCEE7/3 Strom 3,0m CEE

BN7500 Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar, 18xC13 Kaltgerätedosen 3xSchutzkontaktsteckdosen Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker, rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, inkl. Haltewinkel, inkl. Montageanleitung verpackt im Karton,

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IT-Steckdosenleiste
Länge:
3 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
21
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F | IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Steckertyp:
CEE rot 16A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
100 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
1540 mm
Gewicht:
5.6 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, bachmann steckdosenleiste 3-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, BN7500, stedoleisten, IPSteckdosenleisten, IT-Steckdosenleisten, 4057298005169, Schuko, BACHMANN, IPPowerSwitch, Steckdosen, Steckdosenleisten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.560,45*
€ 1.698,30*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.636,03*
€ 1.774,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.646,98*
€ 1.786,69*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.697,29*
€ 1.850,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.684,464*
€ 2.862,424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.698,30*
€ 2.020,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.687,36*
€ 2.007,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,97*
€ 1.937,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.591,49*
€ 1.893,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.560,45*
€ 1.856,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.