Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BN7500 3xRCM 24xC13 6xC19 6xLS, Mess.p.Ph. 5G4 CEE3x32A Lan Schalt.p.D.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN7500 3xRCM 24xC13 6xC19 6xLS, Mess.p.Ph. 5G4 CEE3x32A Lan Schalt.p.D.
BACHMANN BN7500 3xRCM 24xC13 6xC19 6xLS, Mess.p.Ph. 5G4 CEE3x32A Lan Schalt.p.D.
BACHMANN BN7500 3xRCM 24xC13 6xC19 6xLS, Mess.p.Ph. 5G4 CEE3x32A Lan Schalt.p.D.
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3695
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7530
EAN/GTIN:
     4057298031663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BN7500 3xRCM 24xC13 6xC19 6xLS Strom 3,0m CEE

BN7500 RCM Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar, mit Differenzstrommessung pro Phase, 24xC13 Kaltgerätedosen 6xC19 Kaltgerätedosen 3xRCM Modul, 6xLeitungsschutzschalter C16A Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G4mm² schwarz mit CEE 32A Stecker 3-phasig Integrierte Funktion zur Messung von Strom Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, inkl. Haltewinkel, inkl. Montageanleitung verpackt im Karton, Länge ca. 1945,1mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IT-Steckdosenleiste
Länge:
3 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
39
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Steckertyp:
CEE rot 32A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
105 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
2050 mm
Gewicht:
8.5 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
2050 mm
Paketgewicht:
8.282 kg
Bruttogewicht:
8,282
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose bachmann 3 meter, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleisten, IT-Steckdosenleisten, IPPowerSwitch, stedoleisten, 4057298031663, IPSteckdosenleisten, BN7500, BACHMANN, Steckdosen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2.156,73*
€ 2.299,53*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.178,18*
€ 2.321,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.211,79*
€ 2.339,73*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2.223,10*
€ 2.358,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.234,66*
€ 2.362,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.321,96*
€ 2.763,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.307,69*
€ 2.746,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.241,71*
€ 2.667,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.206,05*
€ 2.625,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.178,18*
€ 2.592,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.