Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK 1xSchalter 3xCEE7/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK 1xSchalter 3xCEE7/3
BACHMANN DESK 1xSchalter 3xCEE7/3
BACHMANN DESK 1xSchalter 3xCEE7/3
BACHMANN DESK 1xSchalter 3xCEE7/3
BACHMANN DESK 1xSchalter 3xCEE7/3
BACHMANN DESK 1xSchalter 3xCEE7/3
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3709
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0050
EAN/GTIN:
     4016514039937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

DESK ALU Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz, 1x Schalter 3x CEE7/3 GST18

  • 1xSchalter 2-polig, blau beleuchtet, schaltet nur Steckdosen, nicht Stromausgang
  • Ausgang permanent unter Spannung
  • 3xSchutzkontaktsteckdose schwarz
  • Strom-Ein- und Ausgang: GST18
  • ohne Haltewinkel
  • ohne Stromzuleitung
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 1
Farbe:
schwarz
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
90 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
335 mm
Gewicht:
0.567 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
0.526 kg
Bruttogewicht:
0,526
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste 3-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Facility-Produkte, BACHMANN, Schuko, Anschlussfelder, Aufbau, DESK, 4016514039937
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,13*
€ 51,45*
Lager 337
Frei Haus
ab € 40,28*
€ 51,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,26*
€ 52,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,22*
€ 53,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,20*
€ 54,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,51*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,38*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,66*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 22,04*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.