Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK 3xCEE7/3 1xCM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 1xCM
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 1xCM
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 1xCM
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 1xCM
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 1xCM
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 1xCM
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3712
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.054
EAN/GTIN:
     4057298008405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

DESK 3x CEE 7/3 1x Custom Modul leer, Strom 1,0m

  • Zuleitung 1,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit GST18 stecker
  • ohne Haltewinkel
  • Aluminiumprofil eloxiert
  • Stromeingang: 1,0 m mit GST18
  • 3x Schutzkontaktdosen
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 1
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Anschlussstecker:
GST18 Stecker
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
95 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
335 mm
Gewicht:
0.618 kg
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.592 kg
Bruttogewicht:
0,592
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: bachmann mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose, BACHMANN, DESK, Aufbau, Facility-Produkte, 4057298008405, Anschlussfelder, Schuko
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 53,11*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,40*
€ 53,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,45*
€ 55,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,80*
€ 55,84*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,69*
€ 60,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,55*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,38*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,70*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,89*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.