Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Easy-Bridge 100cm ALU eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Easy-Bridge 100cm ALU eloxiert
BACHMANN Easy-Bridge 100cm ALU eloxiert
BACHMANN Easy-Bridge 100cm ALU eloxiert
BACHMANN Easy-Bridge 100cm ALU eloxiert
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3828
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.028
EAN/GTIN:
     4016514060269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Easy-Bridge

  • L=100 cm
  • Aluminium eloxiert
  • Koppelkettenglieder Farbe silber
  • für glatte Böden
  • verpackt lose im Karton.
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Kabelkanal
Farbe:
silberfarben
Höhe:
25 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
1060 mm
Gewicht:
0.988 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
1100 mm
Paketgewicht:
0.98 kg
Bruttogewicht:
0,98
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelschlange, bachmann kabelkanal alu, aufbodenkanal alu, aufbodenkanal, Kabelführung, Facility-Produkte, BACHMANN, 4016514060269, Kabelmanagement
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 39,87*
€ 52,35*
€ 5,00*
ab € 40,12*
€ 52,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,72*
€ 53,21*
Frei Haus
ab € 41,67*
€ 54,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,52*
€ 54,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.