Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3864
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.004
EAN/GTIN:
     4057298095931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS 1xSchalter 2,0m CEE7/7

PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminium schwarz eloxiert Schwarze Design-Endkappen 1xSchalter 1xGerätevollschutz 6xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker mit Bachmann Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlussstecker:
Schutzkontaktwinkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
110 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
1110 mm
Gewicht:
1.48 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
1.308 kg
Bruttogewicht:
1,308
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 112,59*
€ 135,24*
Lager 337
Frei Haus
ab € 113,26*
€ 136,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,65*
€ 141,26*
€ 4,70*
ab € 118,40*
€ 141,57*
€ 3,50*
ab € 119,28*
€ 142,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.