Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BN3000 36xC13 6xC19 6xLS, Messung pro Phase


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN3000 36xC13 6xC19 6xLS, Messung pro Phase
BACHMANN BN3000 36xC13 6xC19 6xLS, Messung pro Phase
BACHMANN BN3000 36xC13 6xC19 6xLS, Messung pro Phase
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3883
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3019
EAN/GTIN:
     4016514075638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BN3000 36xC13 6xC19 6xLS Strom 3,0m CEE Stecker

BN3000 Messung pro Phase 36xC13 Kaltgerätedosen, 6xC19 Kaltgerätedosen, 6xLeitungsschutzschalter C16A Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G4,0mm² mit CEE Stecker 3-phasig 32A, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, inkl. Haltewinkel, verpackt im Karton,

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IT-Steckdosenleiste
Länge:
3 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
48
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Steckertyp:
CEE rot 32A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
100 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
2350 mm
Gewicht:
8.153 kg
Bruttogewicht:
8,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, cee-stecker 400 v, IT-Steckdosenleisten, IPPowerSwitch, BN3000, stedoleisten, 4016514075638, IPSteckdosenleisten, BACHMANN, Steckdosen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.038,52*
€ 1.146,20*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.091,03*
€ 1.198,90*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 69,00*
ab € 1.095,24*
€ 1.202,66*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.118,57*
€ 1.229,57*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1.131,96*
€ 1.240,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,20*
€ 1.363,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,75*
€ 1.351,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,63*
€ 1.281,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,39*
€ 1.254,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,52*
€ 1.235,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.