Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BN3000 RCM 24xC13 12xC19, Messung pro Phase, Diffmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN3000 RCM 24xC13 12xC19, Messung pro Phase, Diffmessung
BACHMANN BN3000 RCM 24xC13 12xC19, Messung pro Phase, Diffmessung
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3886
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3030
EAN/GTIN:
     4057298001079
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BN3000 RCM 24xC13 12xC19 Strom 3,0m CEE 16A Stecker

BN3000 RCM Messung pro Phase Differenzstrommessung pro PDU, 24xC13 Kaltgerätedosen, 12xC19 Kaltgerätedosen, Strom: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver, mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, inkl. Haltewinkel, inkl. Montageanleitung mit Bachmann Bedruckung & Etikett, verpackt im Karton,

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IT-Steckdosenleiste
Länge:
3 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
36
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Steckertyp:
CEE rot 16A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
100 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
2050 mm
Gewicht:
6 kg
Bruttogewicht:
6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, BACHMANN, BN3000, IPSteckdosenleisten, 4057298001079, IPPowerSwitch, Steckdosen, stedoleisten, IT-Steckdosenleisten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 985,11*
€ 1.093,57*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,10*
€ 1.172,10*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.063,93*
€ 1.182,76*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.122,83*
€ 1.242,83*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,57*
€ 1.301,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,45*
€ 1.289,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,24*
€ 1.245,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,20*
€ 1.212,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,11*
€ 1.172,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.