Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN KAPSA Small Deckel, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN KAPSA Small Deckel, weiß
BACHMANN KAPSA Small Deckel, weiß
BACHMANN KAPSA Small Deckel, weiß
BACHMANN KAPSA Small Deckel, weiß
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3922
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     927.102
EAN/GTIN:
     4057298008504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Steckdosen Kindersicherung

KAPSA ist durch klassische, reduzierte Formen eine designorientierte und zugleich platzsparende Steckdoseneinheit

Konzipiert für Küche, Büro und weitere Anwendungsfelder im Wohn- und Arbeitsambiente.
Der aufklapp- und austauschbare Deckel sorgt für Schutz vor äußeren Einflüssen und ist in mehreren Ausführungen erhältlich. Modular bestückbar wird eine flexible Zusammenstellung in mehreren Längenvarianten ermöglicht.
Der Einbau von oben garantiert eine einfache und optional nachträgliche Montage. Eine geringe Einbautiefe von ca. 45 mm und solide Bauform zeichnen KAPSA aus und beweisen: Weniger ist mehr.

Die Vorteile im Überblick
  • Einfach austauschbarer Deckel in mehreren Ausführungen erhältlich
  • Modular bestückbar
  • Aluminium-Deckel mit hochwertiger Haptik
  • Geringe Einbautiefe (ca. 45 mm)
  • Einfache, auch nachträgliche Montage von oben
  • Material Aluminium
  • Weiß matt (lackiert, ähnlich RAL9010)
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder KAPSA
Farbe:
weiß
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.15 m
Tiefe:
0.22 m
Gewicht:
0.07 kg
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.065 kg
Bruttogewicht:
0,065
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, kinderschutz steckdosen bachmann, kinderschutz steckdosen, Zubehör, Facility Systeme, Einbaueinsatz, Steckdosenleisten, Modulare Steckdosenleisten, Stromversorgung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,81*
€ 36,77*
Lager 337
Frei Haus
ab € 28,06*
€ 36,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,49*
€ 37,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,36*
€ 38,49*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,59*
€ 38,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.