Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CONI HOLDER 6-fach schwarz RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN CONI HOLDER 6-fach schwarz RAL9005
BACHMANN CONI HOLDER 6-fach schwarz RAL9005
BACHMANN CONI HOLDER 6-fach schwarz RAL9005
BACHMANN CONI HOLDER 6-fach schwarz RAL9005
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3942
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     911.9130
EAN/GTIN:
     4016514033836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

CONI HOLDER 6-fach schwarz RAL9005

CONI Holder Farbe schwarz, Länge: 6-fach, inkl. 2 Kunststoffnieten verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder CONI
Farbe:
schwarz
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.12 m
Tiefe:
0.37 m
Gewicht:
0.99 kg
Bruttogewicht:
0,99
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: bachmann steckdosenleiste 6-fach schwarz, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, CONI FRAME, Stromversorgung, 9119130, Steckdosenleisten, Zubehör, Facility Produkte, 911.9130, BACHMANN, 4016514033836, CONI Einsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 24,40*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,35*
€ 24,79*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 18,87*
€ 25,37*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,98*
€ 25,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,56*
€ 26,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.